IDI 090-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Č. pol.: 5505089
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5505089
EAN/GTIN 7291075100174
Číslo výrobcu 5505089
Číslo L L24050 2204

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 9,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 9 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.66 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.3 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.64 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka