WNMZ 080404-LF IC570 Oboustranná trigonová destička s broušenou třískou pro dokončovací operace

Č. pol.: 5503202
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5503202
EAN/GTIN 7291075083194
Číslo výrobcu 5503202
Číslo L L23950 2132

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač F, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, směr (RUČNÍ) vlevo, délka řezné hrany (L) 8,7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 8.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.12 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač