Sada brúsnych teliesok jemná 15

Č. pol.: 550305 15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet brúsnych kolíkov Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Keramické zrno (CER)
Skratka pre brúsivo Keramika
Stupeň jemnosti jemná
⌀ stopky 3 mm
Dĺžka stopky 30 mm
Počet brúsnych kolíkov 15
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 550305 15
EAN/GTIN 4007220947616
Číslo výrobcu 4007220947616

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
28
Oceľ < 900 N/mm²
P
22
Oceľ < 1100 N/mm²
P
8
Oceľ < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Brúsne teliesko so zmiešaným zrnom (AW-CER) v tvrdosti J. Kombinácia s mäkkým pojivom z bieleho ušľachtilého korundu a keramického, mikrokrištalického spekaného korundu s vysokou mierou samoostrenia pre konštantne vysokú mieru úberu materiálu pri studenom brúsení (označenie Pferd AWCO).
Sortiment s vybranými brúsnymi telieskami v najbežnejších tvaroch a rozmeroch.

Použitie:

Na plošné obrábanie ťažko obrábateľných superzliatín, akými sú titánové materiály, zliatiny na báze niklu a kobaltu a aj kalená oceľ.
Odporúčaná rezná rýchlosť 30 − 50 m/s.

Rozsah dodávky:

Po 1 brúsnom teliesku ZY0205/ZY0306/ZY0408/ZY0510/ZY0613/ZY0816/ZY1303/ZY2006/KU03/KU06/KU08/SP0306/SP0408/SP0613/SP0816.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka