DNMG 150608-PP IC20 Oboustranná, negativní, kosočtvercová 55° destička pro obrábění velmi houževnatých materiálů obrobků se středními řeznými parametry

Č. pol.: 5502838
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5502838
EAN/GTIN 7291075045383
Číslo výrobcu 5502838
Číslo L L23950 3363

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek PP, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 15,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PP
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.12 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka