CCMT 060204 IC20N Pozitivní, kosočtvercové 80° soustružnické destičky s úhlem hřbetu 7° pro předfinišování a dokončovací práce.

Č. pol.: 5502720
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5502720
EAN/GTIN 7291075096828
Číslo výrobcu 5502720
Číslo L L23950 3107

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek T, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 6,45 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,38 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek T
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Délka rezné hrany (L) 6.45 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 2.8 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.38 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.22 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.12 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač