TNMS 220404-12 IC20 Jednostranná negativní trojúhelníková destička pro obrábění měkkých a neželezných materiálů obrobků

Č. pol.: 5501822
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria ISOTURN
    Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5501822
    EAN/GTIN 7291075077674
    Číslo výrobcu 5501822
    Číslo L L23950 2972

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek 12, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 22 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek 12
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 22 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.32 mm/rev
    • Min.D.O.C. 1 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka