Dělicí kotouč 178x3.0x22.23 mm zalomený A30N PREMIUM neželezné kovy

Č. pol.: 5485
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Deliaci kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5485
    EAN/GTIN 9003170054850
    Číslo výrobcu 5485

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÝ řezací kotouč pro úhlovou brusku je vysoce výkonný nástroj, který dělá řezání neželezných kovů dětskou hrou. Byl speciálně vyvinut pro materiály, jako je hliník, a umožňuje hladký, profesionální řez s minimálním úsilím. Nové specifikace zabraňují mazání a posunování v důsledku otěru materiálu, což z něj činí obzvláště dlouhotrvající a konstantní výkon.

    Charakteristika:

    • Tvar: 42 ROZŘEZANÝ KOTOUČ, OŘÍZNUTÝ, TKANÝ
    • Velikost zrna: 30
    • Vs/max: 80 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: A 30 N- BFX A
    • Rozměr (D x u x H): 178 x 3,0 x 22,23 mm
    • Průměr: 178 mm
    • Tloušťka: 3 mm
    • Otvor: 22,23 mm
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Nové specifikace zabraňují mazání a zatuhlosti disku
    • Specifikace a výrobní metoda umožňují nejkratší dobu separace

    Použitie:

    • Pro obrábění různých typů neželezných kovů, jako je hliník, hliník, bronz, hliníkové slitiny, měď, Bronz, mosaz, nikl stříbro a Titan

    Odporúčanie:

    • 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
    • 2,0 až 3,0 mm pro maximální životnost a stabilitu nástroje

    Speciální funkce:
    • Ideální pro řezání neželezných kovů
    • Výjimečné řezání
    • Extrémně dlouhá životnost

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka