Súprava technických fréz 8-dielny, GARANT Master Alu − veľmi hrubý 8

Č. pol.: 547605 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet frézovacích kolíkov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria GARANT Master Alu
    Rezný materiál HM
    ⌀ stopky 6 mm
    Počet frézovacích kolíkov 8
    Druh produktu Technická fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 547605 8
    EAN/GTIN 4067263736264
    Číslo výrobcu 547605 8

    Popis

    Prevedenie:

    Sortiment tvrdokovových fréz Multi Cut s bežnými tvarovými variantmi.

    Novo vyvinutá, inovatívna geometria zubov umožňuje vysoký rezný výkon s extrémne hladkým chodom a zároveň veľmi dobrou ovládateľnosťou. Vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky) sa pri hrubovacích a dokončovacích operáciách dosahuje vysoká kvalita povrchu.
    • Vysoký úber materiálu.
    • Tichý chod.
    • Nízka tepelná záťaž, dlhá životnosť, zlepšené odvádzanie triesok.
    • Univerzálne použiteľné na oceľ, INOX, hliník.

    ⌀ stopky 6 mm.
    Frézovacie kolíky GARANT sú vyrobené z vysokovýkonných tvrdokovov s vysokou húževnatosťou a najvyššou stabilitou reznej hrany výhradne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená z karbidu.

    Použitie:

    Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie,
    opracovanie zvarov a povrchov.

    Rozsah dodávky:

    1 ks č. 547600 veľ. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

    Poznámka:

    Materiály so zlou tepelnou vodivosťou: Znížte rýchlosť, aby ste zabránili sfarbeniu otrepu na modro a rozmazaniu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka