Kotouč stojanové brusky 175x20x32 mm typ 1 89A80M5AV217

Č. pol.: 543615
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Vrták do muriva

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 543615
    EAN/GTIN 9003175436156
    Číslo výrobcu 543615
    Číslo L L50140 439

    Popis

    Popis:

    Tento kotouč se nejlépe používá pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů HSS. Použití jemného korundu vytváří obzvláště chladný povrch broušení, aby se zabránilo dalšímu tepelnému namáhání obrobku. Nabízíme vám širokou škálu rozměrů pro pokrytí nejběžnějších aplikací. Redukční kroužek je již součástí balení a může být také znovu objednán.

    Charakteristika:

    • Tvar: Rovný
    • Velikost zrna: 80
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
    • Specifikace: 89A 80 M5A V217
    • Rozměr (D x D x H x H): 175 x 20 x 32 mm
    • Průměr: 175 mm
    • Tloušťka: 20 mm
    • Otvor: 32 mm
    • Nástroj pro: Stojanová bruska

    Výhoda:

    • Chladný brus
    • Klidný chod
    • Stohovatelný

    Použitie:

    • Pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů HSS

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka