technická fréza GARANT Master UNI – stredný AS1225

Č. pol.: 543220 AS1225
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Popis tvaru valec s čelným ozubením
⌀ hlavy 12 mm
Dĺžka hlavy 25 mm
Celková dĺžka 65 mm
⌀ stopky 8 mm
Druh produktu technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 543220 AS1225
EAN/GTIN 4067263117278
Číslo výrobcu 543220 AS1225

Popis

Prevedenie:

Vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky) sa pri hrubovacích a dokončovacích operáciách dosahuje vysoká kvalita povrchu.
  • Vysoký úber materiálu.
  • Tichý chod.
  • Nízka tepelná záťaž, dlhá životnosť, zlepšené odvádzanie triesok.
  • Univerzálne použiteľné na oceľ, INOX, hliník.

Frézovacie kolíky GARANT sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších strojoch CNC. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená z karbidu.
Inovatívna geometria zubov umožňuje vysoký rezný výkon s extrémne hladkým chodom a zároveň veľmi dobrou ovládateľnosťou. Extra stabilná stopka s ⌀ 8 mm.

Použitie:

Na frézovacie práce s najvyšším namáhaním.
Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie,
zváracie práce ako aj opracovanie povrchov.

Poznámka:

Materiály so zlou tepelnou vodivosťou: Znížte rýchlosť, aby ste zabránili sfarbeniu frézy na modro a rozmazaniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka