Digitální číselníkový měřicí přístroj ID-F, 12,7 mm, 0,0005 mm, se síťovým adaptérem CEE / zadní deskou s očkem

Č. pol.: 543-855-D
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Meracia technika digital
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 543-855-D
EAN/GTIN 4550501374026
Číslo výrobcu 543-855-D

Popis

Popis:

  • ABSOLUTNÍ multifunkční číselníkový úchylkoměr IDF nabízí řadu výhod, včetně: Obousměrné rozhraní Digimatic S1 pro optimální přenos dat.
  • Červené/zelené podsvícení LCD poskytuje vizuální hodnocení tolerance GO/±NG.
  • Analogový barový displej pro intuitivní a přesné zobrazení hodnoty měření.
  • Funkce MAX/MIN RANGE (hodnota házení) s frekvencí 500 skenů za sekundu.
  • Vysoká přesnost zajišťuje přesné výsledky měření, podpořené číselnou hodnotou kroku 0,5 µm.

Charakteristika:

  • H MPE (rozpětí zpátečky): 0,002 mm
  • Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,0025 mm
  • Mezní hodnota odchylky měření E MPE (celý rozsah měření): 0,0025 mm
  • Měřicí síla MPL: ≤1,5 N.
  • Číslicová kroková hodnota: 0,0005 mm/0,001 mm/0,01 mm
  • Digitální měřítko: Absolutní lineární snímače s elektrostatickou kapacitou.
  • Palcové/metrické: Metrické
  • Hmotnost: 180g
  • Rozsah měření: 12,7mm
  • Druh krytí: IP30
  • R MPE (přesnost opakování): 0,002 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka