Digitální úchylkoměr ID-S, IP53, norma ASME/ANSI, palec/metr, 0,5″, 0,00005″, plochá zadní deska s očkem.

Č. pol.: 543-796B-10
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
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 543-796B-10
EAN/GTIN 4946368863443
Číslo výrobcu 543-796B-10

Popis

Popis:

Standardní model číselníkového indikátoru ABSOLUTE Digimatic ID-S, vám nabízí následující výhody: Systém ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstane absolutní nulou až do další výměny baterií Všechny funkce lze nastavit pomocí velkých a uživatelsky přívětivých tlačítek Bezproblémové čtení díky 9mm číslicím Mimořádně dlouhá životnost baterií.

Charakteristika:

Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Digitální/analogové: Digitální
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Dodává se: Včetně baterie SR44, inspekčního certifikátu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka