Digitální Číselníkový úchylkoměr ID-s, ANSI/AGD palce/metrické, 0.5″, 0.0001″, plochá koncová krytka

Č. pol.: 543-793B
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
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 543-793B
EAN/GTIN 4946368631400
Číslo výrobcu 543-793B
Číslo L L40010 9235

Popis

Popis:

Standardní model ABSOLUTNÍHO Digimatic Číselníkový úchylkoměru ID-s nabízí následující výhody: ABSOLUTNÍ systém. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která zůstává absolutním nulovým bodem až do příští výměny baterie. Všechny funkce lze nastavit pomocí velkých a uživatelsky přívětivých tlačítek. odečet bez námahy s 9 mm ocel číslicemi. Mimořádně dlouhá životnost baterie.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 0,5″/12,7 mm
Hodnota kroku číslice: 0,0001″/0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Stupnice: Kapacitní lineární snímač ABSOLUTE
Displej: LCD, výška číslic 9 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně baterie
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: cca 18000 hodin (verze 0,001 mm), cca 20000 hodin (verze 0,01 mm)

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.