Popis:
Standardní model číselníkového indikátoru ABSOLUTE Digimatic ID-S, vám nabízí následující výhody: Systém ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstane absolutní nulou až do další výměny baterií Všechny funkce lze nastavit pomocí velkých a uživatelsky přívětivých tlačítek Bezproblémové čtení díky 9mm číslicím Mimořádně dlouhá životnost baterií.
Charakteristika:
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Displej: LCD, výška znaku 9 mm
Dodává se: V krabici
Možnost přepínání směru počítání: Ano
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″
Odstupňování: 0.01
Přesnost: 4 µm 6 µm pro rozsah 10-18 mm
Digitální krok: 0,1 µm / 0,5 µm
Stupňování: 0,5 mm 0,0001"
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Stupňování: 0,5 mm 0,0001"
Digitální/analogové: Digitální
Max. Přípustná chyba
E MPE (celkový rozsah): 5 mm: ±0,001″/0,02 mm