Digitální úchylkoměr, výpočetní ID-C, palec/metr, 2", 0,00005", plochá zadní deska

Č. pol.: 543-596B-10
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
Meracia technika digital
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 543-596B-10
EAN/GTIN 4946368863214
Číslo výrobcu 543-596B-10
Číslo L L40010 16527

Popis

Popis:

Číselníková měřidla umožňují používat výpočetní funkci pro měřené hodnoty Ax+B+Cx-1 Integrovaná výpočetní funkce se používá v mnoha aplikacích (např.: měření vnějšího průměru) Koeficienty A, B a C lze libovolně definovat. X = dráha měřicího kolíku Analogový sloupcový displej (přepínatelný na 14 různých stupnic) Vyhodnocení tolerance GO/NG Funkce MAX/MIN/MAX-MIN pro záznam špičkových hodnot Možnost volby režimu ″FAST″ pro záznam špičkových hodnot (MAX,MIN,MAX-MIN) ; cyklus záznamu 20 ms nebo 50 naměřených hodnot/s Jednoduché nastavení pomocí navádění v menu na displeji Pomocí PC a volitelného rozhraní USB lze číselníkový indikátor parametrizovat pomocí speciálního programu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Přesnost: ±0,004″
Odstupňování: 0.01
Stupňování: 0,5 mm 0,0001"
Dodáváno: s kontrolním osvědčením, mezními ukazateli
Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
Max. Přípustná chyba
E MPE (celkový rozsah): 0,5 mm: ±0,00025″/0,006 mm
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Přesnost: (1,5+2L/1000) µm L = měřená délka (mm)
R MPE (opakovatelnost): MPE (opakovatelnost): 0,5 mm: 0,0001″/0,002 mm
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Frekvence měření (MAX/MIN/RANGE): Standardní režim: Rychlý režim: 10krát/s: 50krát/s (rychlost pístu max. 50 µm/s pro špičkové měření).
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka