Digitální úchylkoměr, výpočetní ID-C, palec/metr, 1″, 0,00005″, plochý zadní panel

Č. pol.: 543-591B-10
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
    Druh produktu Odchýlkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 543-591B-10
    EAN/GTIN 4946368863184
    Číslo výrobcu 543-591B-10
    Číslo L L40010 16550

    Popis

    Popis:

    Číselníková měřidla umožňují používat výpočetní funkci pro měřené hodnoty Ax+B+Cx-1 Integrovaná výpočetní funkce se používá v mnoha aplikacích (např.: měření vnějšího průměru) Koeficienty A, B a C lze libovolně definovat. X = dráha měřicího kolíku Analogový sloupcový displej (přepínatelný na 14 různých stupnic) Vyhodnocení tolerance GO/NG Funkce MAX/MIN/MAX-MIN pro záznam špičkových hodnot Možnost volby režimu ″FAST″ pro záznam špičkových hodnot (MAX,MIN,MAX-MIN) ; cyklus záznamu 20 ms nebo 50 naměřených hodnot/s Jednoduché nastavení pomocí navádění v menu na displeji Pomocí PC a volitelného rozhraní USB lze číselníkový indikátor parametrizovat pomocí speciálního programu.

    Charakteristika:

    Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
    Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
    Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano
    Digitální/analogové: Digitální
    Dodává se: Včetně baterie CR2032, zvedacího držadla, kontrolního certifikátu.
    Maximální rychlost odezvy: Neomezená

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka