Digital Číselníkový úchylkoměru ID-B, IP66 5 mm ocel, 0.01 mm ocel

Č. pol.: 543-580
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
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 543-580
EAN/GTIN 4946368554228
Číslo výrobcu 543-580
Číslo L L40010 3772

Popis

Popis:

Číselníkový úchylkoměru s měřicí čep na zadní straně. Robustní a odolné. ABSOLUTE Digimatic Číselníkový úchylkoměru ID-B IP66 nabízí následující výhody: měřicí čep na zadní straně, displej jako pohled shora. Tenký design, ideální pro vícebodová měření. Vybaveno ABSOLUTNÍM systémem. Referenční bod není nutné znovu nastavit po zapnutí systému. Vynikající odolnost proti průniku vody a prachu (krytí IP66). Umožňuje instalaci ve výrobních strojích nebo v jiných náročných podmínkách prostředí. Flexibilní možnost instalace díky přepínatelné orientaci displeje. Grafické zobrazení při překročení tolerance a podstřelení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 5 mm
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,02 mm
Stupnice: Kapacitní lineární snímač ABSOLUTE
Displej: LCD, výška číslic: 6,2 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně baterie
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 7000 hodin

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka