Digital Číselníkový úchylkoměru ID-N, IP66 12.7 mm ocel, 0.01 mm ocel

Č. pol.: 543-570
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
    Druh produktu Odchýlkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 543-570
    EAN/GTIN 4946368554181
    Číslo výrobcu 543-570
    Číslo L L40010 3774

    Popis

    Popis:

    Jedná se o úzký a robustní Číselníkový úchylkoměru se zadními šrouby. Absolutní Digimatic Číselníkový úchylkoměru ID-N nabízí následující výhody: Vestavěný ABSOLUTNÍ systém. Zejména pro instalaci do zařízení s omezeným prostorem. S datovým výstupem. Krytí IP66 umožňuje instalaci do výrobních strojů nebo do jiných náročných prostředí. Grafické zobrazení při překročení tolerance a podstřelení. Flexibilní možnost instalace díky přepínatelné orientaci displeje.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Digitální
    Přepínání směru počítání: Ano
    Rozsah měření: 12,7 mm
    Přírůstek číslic: 0,01 mm
    Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,02 mm
    Stupnice: Kapacitní lineární snímač ABSOLUTE
    Displej: LCD, výška číslic: 6,2 mm
    Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
    Zapnutí/vypnutí: Ano
    DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně baterie
    Napájení: 1x baterie SR-44
    Životnost baterie: Přibližně 7000 hodin

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka