Číselníkový úchylkoměru ID-H digitální, US AC adaptér, palce / metrické, 1.2″, 0.00002″, ANSI/AGD

Č. pol.: 543-562A
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
    Druh produktu Odchýlkomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 543-562A
    EAN/GTIN 4946368500386
    Číslo výrobcu 543-562A
    Číslo L L40010 14139

    Popis

    Popis:

    Multifunkční Číselníkový indikátor s rozlišením 0.0005mm ocel a velmi vysokou přesností. Model Digimatic Číselníkový úchylkoměru ID-H nabízí následující výhody: Se dvěma barevnými vizuálními tolerancemi a analogovým displejem. Vyhodnocení tolerance a zobrazení analogového sloupkového grafu. Zvedací mechanismus více než 30 mm ocel s zdvihátko (volitelně). Max; min; max-min funkce. Externě ovladatelné, dálkové ovládání (volitelné) pro NULOVÁNÍ a PŘEDNASTAVENÍ. Datový výstup přes Digimatic a RS-232C. Externí zdroj napájení přes síťový napáječ.

    Charakteristika:

    Metrický v palcích: Inch/metric

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka