Popis:
MULTIFUNKČNÍ Číselníkový indikátor DUTY Digimatic Číselníkový úchylkoměru ID-C nabízí následující výhody: S ABSOLUTNÍM SYSTÉMEM. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která zůstává absolutním nulovým bodem až do příští výměny baterie. Přesnost měření i při nejvyšší pojezdové rychlosti. Easy odečet s velkými číslicemi displeje. Displej lze otočit o 330°. Zámek klávesnice chrání před neoprávněným použitím. Jednoduché výpočty se vzorcem Ax (x=dráha vřetena).
Charakteristika:
Digitální/analogové: Digitální
Volitelné rozlišení: Ano
Přepínání směru počítání: Ano
Rozsah měření: 1″/25,4 mm
Hodnota odstupňování: 0,0005″/0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,001″/0,02 mm
Stupnice: Kapacitní lineární snímač ABSOLUTE
Displej: LCD, výška číslic 11 mm, otočný o 330°.
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Hmotnost: 275
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně baterie
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 7000 hodin