Digitální číselníkový indikátor ID-C 25,4 mm, 0,01 mm, plochá koncovka

Č. pol.: 543-474B
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
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 543-474B
EAN/GTIN 4946368586731
Číslo výrobcu 543-474B
Číslo L 434064 25

Popis

Popis:

Multifunkční číselníkový měřicí přístroj ABSOLUTE Digimatic dial gauge ID-C, vám nabízí následující výhody: Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstane absolutním nulovým bodem až do příští výměny baterie. Přesnost měření i při nejvyšší rychlosti posunu. Snadné odečítání díky velkým číslicím na displeji. Displej lze otočit o 330°. Zámek klávesnice pro ochranu před neoprávněným použitím. Jednoduché výpočty pomocí vzorce Ax (x = dráha vřetena).

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Volitelné rozlišení: Ano
Přepínatelný směr počítání: Ano
Rozsah měření: 25,4 mm
Hodnota odstupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: 0,02 mm
Stupnice: Kapacitní lineární snímač ABSOLUTE
Displej: LCD, výška číslic 11 mm, otočný o 330°.
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (VČETNĚ NULY): Ano
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: Včetně baterie
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: Přibližně 7000 hodin

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka