Popis:
Tento číselníkový ukazatel byl vyvinut speciálně pro interní měřicí přístroje a nabízí následující výhody: Minimální hodnota průměru otvoru je zachována Analogové sloupcové zobrazení na displeji (přepínatelné na 12 různých stupnic) - Vyhodnocení tolerance GO/NG Možnost volby režimu ″FAST″ pro záznam špičkových hodnot ; cyklus záznamu 20 ms nebo 50 naměřených hodnot/s Jednoduché nastavení pomocí navádění v menu na displeji S PC a volitelným rozhraním USB lze číselníkový indikátor parametrizovat pomocí speciálního programu.
Charakteristika:
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Odstupňování: 0.01
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Přesnost: (1,5+2L/1000) µm L = měřená délka (mm)
Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
Stupňování: 0,5 mm 0,0001"
Dodává se: V krabici
R MPE (opakovatelnost): MPE (opakovatelnost): 0,5 mm: 0,0001″/0,002 mm
Stupňování: 0,5 mm 0,0001"
Max. Přípustná chyba
E MPE (celkový rozsah): 1,5 mm: ±0,0001″/0,003 mm
Digitální/analogové: Digitální
Digitální krok: 0,00005″/0,0001″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
Rozsah: 4 - 6.5″
Frekvence měření (MAX/MIN/RANGE): Standardní režim: Rychlý režim: 10krát/s: 50krát/s (rychlost pístu max. 50 µm/s pro špičkové měření).