Digitální úchylkoměr, zařízení pro měření vrtů ID-C, palec/metr, 0,5″, 0,00005″, plochá zadní deska

Č. pol.: 543-311B-10
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
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 543-311B-10
EAN/GTIN 4946368863108
Číslo výrobcu 543-311B-10

Popis

Popis:

Tento číselníkový ukazatel byl vyvinut speciálně pro interní měřicí přístroje a nabízí následující výhody: Minimální hodnota průměru otvoru je zachována Analogové sloupcové zobrazení na displeji (přepínatelné na 12 různých stupnic) - Vyhodnocení tolerance GO/NG Možnost volby režimu ″FAST″ pro záznam špičkových hodnot ; cyklus záznamu 20 ms nebo 50 naměřených hodnot/s Jednoduché nastavení pomocí navádění v menu na displeji S PC a volitelným rozhraním USB lze číselníkový indikátor parametrizovat pomocí speciálního programu.

Charakteristika:

Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
Dodává se: V krabici
Stupňování: 0,5 mm 0,0001"
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Digitální krok: 0,00005″/0,0001″/0,0005″/0,001 mm/0,01 mm
Frekvence měření (MAX/MIN/RANGE): Standardní režim: Rychlý režim: 10krát/s: 50krát/s (rychlost pístu max. 50 µm/s pro špičkové měření).
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″
Stupňování: 0,5 mm 0,0001"
Přesnost: (1,5+2L/1000) µm L = měřená délka (mm)
Odstupňování: 0.01
Digitální/analogové: Digitální
Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Max. Přípustná chyba
E MPE (celkový rozsah): 1,5 mm: ±0,0001″/0,003 mm
R MPE (opakovatelnost): MPE (opakovatelnost): 0,5 mm: 0,0001″/0,002 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka