Digitální úchylkoměr, Max-Min ID-C, palec/metr, 0,5", 0,00005", zadní deska s očkem

Č. pol.: 543-301-10
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
Meracia technika digital
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 543-301-10
EAN/GTIN 4946368863054
Číslo výrobcu 543-301-10
Číslo L L40010 16496

Popis

Popis:

Číselníkový indikátor s funkcí podržení MAX,MIN,RANGE vám nabízí následující výhody: Lze měřit MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) Analogové sloupcové zobrazení na displeji (přepínatelné na 12 různých stupnic) Vyhodnocení tolerance GO/NG Integrovaná výpočetní funkce Ax Koeficient A je volně definovatelný, x = dráha měřicího kolíku Pro záznam špičkových hodnot (MAX,MIN,MAX-MIN) lze zvolit režim ″FAST″ ; cyklus záznamu 20 ms nebo 50 naměřených hodnot/s Jednoduché nastavení pomocí navádění menu na displeji S PC a volitelným rozhraním USB lze číselníkový indikátor parametrizovat pomocí speciálního programu.

Charakteristika:

Maximální rychlost odezvy: Neomezená
Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano
Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
Digitální/analogové: Digitální
Dodává se: Včetně baterie CR2032, certifikátu o kontrole
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka