Lineární snímač LG100-0550 50 mm ocel 0.0005 mm ocel

Č. pol.: 542-197
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
    Druh produktu Lineárne meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 542-197
    EAN/GTIN 4946368761275
    Číslo výrobcu 542-197

    Popis

    Popis:

    LG100 je velmi robustní a ekonomický lineární měřící přístroj. V kombinaci s displejem EJ jsou produkty speciálně navrženy pro inline použití a automatizované systémy. Pokročilá konstrukce vodítka pístu zajišťuje vysokou odolnost vůči vnějším otřesům a vibracím. Diferenciální výstup signálu s obdélníkovým průběhem umožňuje širokou škálu aplikací. Extrémně odolné díky lineárnímu kuličkovém ložisku v jednotce měřicích šroubů. opakovatelnost 0.3 µm. Přesnost v blízém rozsahu: 0.5 µm (rozsah měření 20 µm). Provozní teplota rozsah: 0 - 50 ° C..

    Charakteristika:

    Rozsah měření: 0 - 50
    Maximální reakční rychlost Maximální reakční rychlost: 1500 mm/s mm/s
    Měřicí síla: 5,7 N měřicí šroub směrem dolů, 5,3 N měřicí šroub horizontálně, 4,9 N měřicí šroub směrem nahoru.
    Napájení: DC 5 V ±0,2 V Zvlnění napětí max. 200 mVpp

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka