{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z3 | |
Ozubenie skratka | Z3 | |
Druh ozubenia | s lámacom triesok | |
Stupeň jemnosti ozubenia | stredný | |
Rezný materiál | HSS | |
Tvar | NS1230 | |
Popis tvaru | uholník s celným ozubením | |
⌀ hlavy | 12 mm | |
Dĺžka hlavy | 30 mm | |
Celková dĺžka | 70 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Uhol | 8 Stupeň | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 541200 NS1230 | |
EAN/GTIN | 4045197156327 | |
Číslo výrobcu | 541200 NS1230 |