{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z1 | |
Ozubenie skratka | Z1 | |
Stupeň jemnosti ozubenia | hrubý | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | AS1225 | |
Popis tvaru | valec s celným ozubením | |
⌀ hlavy | 12 mm | |
Dĺžka hlavy | 25 mm | |
Celková dĺžka | 65 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540600 AS1225 | |
EAN/GTIN | 4045197155764 | |
Číslo výrobcu | 540600 AS1225 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Technická fréza Z1 − hrubý, HM, Typ: AS1225
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
52,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
55,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
51,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
61,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
156 kus/y s okamžitým dodaním
55,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Popis tvaru | valec s celným ozubením | valec s celným ozubením | valec s celným ozubením | valec s celným ozubením | valec s čelným ozubením |
Celková dĺžka | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ hlavy | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Séria | Ozubenie Z1 | Ozubenie Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |