{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubenie Z FINE | |
Ozubenie skratka | Z FINE | |
Stupeň jemnosti ozubenia | velmi jemný | |
Rezný materiál | HM | |
Tvar | G0618 | |
Popis tvaru | zašpicatený oblúk | |
⌀ hlavy | 6 mm | |
Dĺžka hlavy | 18 mm | |
Celková dĺžka | 50 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Číslo položky | 540440 G0618 | |
EAN/GTIN | 4045197725783 | |
Číslo výrobcu | 540440 G0618 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Technická fréza Z FINE − veľmi jemné, HM, Typ: G0618
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
29,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním
26,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
26,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
237 kus/y s okamžitým dodaním
18,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
26,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ hlavy | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Stupeň jemnosti ozubenia | velmi jemný | jemná | hrubý | stredný | stredný |
⌀ stopky | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Séria | Ozubenie Z FINE | Ozubenie Z5 | Ozubenie Z1 | Ozubenie Z7 | GARANT Master Uni |
Druh produktu | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza | Technická fréza |
Dĺžka hlavy | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |