Skříňový vůz ″GREY EDITION

Č. pol.: 5392/7016
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Bočnicový vozík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5392/7016
    EAN/GTIN 4017976253923
    Číslo výrobcu 5392/7016
    Číslo L L90080 1327

    Popis

    Prevedenie:

    sestavené

    Popis:

    Úhlová ocelová konstrukce s trubkovou rukojetí. Koncové stěny, 1 podélná stěna a střecha pokryté drátěným pletivem 40 x 40 x 4 mm, kompletně svařené, práškově lakované. S dvojitými výklopnými dveřmi z úhlové oceli se svařovaným drátěným pletivem na otevřené delší straně. Se zámkem espagnolette s otočnou páčkou a cylindrickou vložkou. 1 pevná a 4 volné police z nosných, ohybově tuhých sendvičových panelů, povrch středně šedý. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE (termoplastický elastomer), náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Maximální pohodlí: velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Neznačkové pneumatiky. Centrální brzdový systém TOTALSTOP jako standardní vybavení otočných koleček. Nosnost na jednu polici 90 kg.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 750
    Délka využitelné plochy (mm): 1000
    Šířka využitelné plochy (mm): 680
    Výšky polic (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Nosnost podlahy (kg): 90
    Celková délka (mm): 1170
    Celková šířka (mm): 745
    Celková výška (mm): 1792
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 200 x 40

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka