Lineární měřítko AT116 900 mm ocel

Č. pol.: 539-286-30R
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
Druh produktu Lineárne meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 539-286-30R
EAN/GTIN 4946368584973
Číslo výrobcu 539-286-30R

Popis

Popis:

  • Vhodné pro frézy, křížové stoly, zařízení atd.
  • skleněné měřítko, nulový bod není kódován.
  • Teplotní koeficient (8 ± 1)x 10. -6. /K.. -1.
  • Obrněný kabel pro připojení k pultu

Charakteristika:

Provozní teplota: 0 °C až 45 °C
Přesnost: (5+5L/1000) µm L = efektivní délka měření [mm].
Napájení: 5 V DC ± 10 %

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka