Lineární měřítko AT116 750 mm ocel

Č. pol.: 539-284-30R
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Lineárne meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 539-284-30R
    EAN/GTIN 4946368854540
    Číslo výrobcu 539-284-30R

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro frézy, křížové stoly, zařízení atd.
    • skleněné měřítko, nulový bod není kódován.
    • Teplotní koeficient (8 ± 1)x 10. -6. /K.. -1.
    • Obrněný kabel pro připojení k pultu

    Charakteristika:

    Provozní teplota: 0 °C až 45 °C
    Přesnost: (5+5L/1000) µm L = efektivní délka měření [mm].
    Napájení: 5 V DC ± 10 %

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka