Popis:
Přístroj pro měření délky se zvýšenou odolností proti vibracím a trvanlivostí. Tato verze AT 103 nabízí následující výhody: Inovativní pryžové těsnicí rty zabraňují přístupu nečistot. Pro bezpečný provoz v náročných podmínkách je pro připojení k měřidlu použito pancéřové signální vedení. Signální vedení lze připojit k pravé nebo levé straně měřidla.
Charakteristika:
Provozní teplota: 0 °C až 45 °C
Přesnost: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = měřicí rozsah (mm)
Dodává se: - s měřicími přístroji, které jsou součástí dodávky: Včetně krabice, klíče, 1 baterie, nastavovacího standardu (od 25 mm výše), kontrolního certifikátu (rozsah 0-50 mm).
Hmotnost: 2725
Napájení: 5V DC ± 10%