Popis:
Tento přístroj pro měření délky vám nabízí zvýšenou odolnost proti vibracím a dlouhou životnost. Velmi odolné proti účinkům vibrací. Inovativní pryžové těsnicí rty zabraňují vniknutí nečistot, které se vyskytují například ve strojní hale. Pancéřovaný signální kabel pro bezpečný provoz v náročných podmínkách. Signální kabel může být umístěn na obou stranách suportu.
Charakteristika:
Provozní teplota: 0 °C až 45 °C
Přesnost: (5+5L°/1000) µm
Dodává se: - s měřicími přístroji, které jsou součástí dodávky: Včetně krabice, klíče, 1 baterie, nastavovacího standardu (od 25 mm výše), kontrolního certifikátu (rozsah 0-50 mm).
Hmotnost: 1640
Napájení: 5V DC ± 10%