Posuvné měřítko s noniem a zaoblenými měřícími plochami, měřicí rameno 0-200 mm ocel, 0.05 mm ocel, metrický

Č. pol.: 536-212
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
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 536-212
EAN/GTIN 4946368111261
Číslo výrobcu 536-212
Číslo L L40010 182

Popis

Popis:

Analog posuvné měřítko s otočným měřicí rameno nabízí následující výhody: Rotující měřicí rameno pro měření hřídelí s drážkami. S hloubkovým měřidlem.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 200
Rozsah měření: 0-200 mm
Hodnota odstupňování: 0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Poznámky: Rozsah otáčení ±90
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka