Posuvné měřítko s výkyvnou čelistí a hloubkoměrem 0-200 mm ocel, 0.02 mm ocel, metrické

Č. pol.: 536-172
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
Rozsah merania 0 mm - 200 mm
Meracia technika analog
Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 536-172
EAN/GTIN 4946368111254
Číslo výrobcu 536-172
Číslo L L40010 69

Popis

Popis:

TentoDigitální posuvné měřítko měřící plochy na drážky nonius s háčky umožňuje měření šířky drážek v otvorech a prohlubních.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 200
Rozsah měření: 0-200 mm
Stupňování: 0,02 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
Hmotnost: 270
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka