Posuvné měřítko na drážky0-150 mm ocel, 0.05 mm ocel, metrický

Č. pol.: 536-152
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
Druh produktu Dielenské posuvné merítka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 536-152
EAN/GTIN 4946368111223
Číslo výrobcu 536-152
Číslo L L40010 2126

Popis

Popis:

Měřicí plochy posuvné měřítko s vnitřním úhlem nabízejí následující výhody: Měření tloušťky stěny možné v otvor.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 150
Rozsah měření: 0-150 mm
Hodnota odstupňování: 0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Hmotnost: 280
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka