Nonius posuvné měřítko, měřicí plochy na drážky 0-150 mm ocel, 0.05 mm ocel, metrické

Č. pol.: 536-134
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
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 536-134
EAN/GTIN 4946368111124
Číslo výrobcu 536-134
Číslo L L40010 935

Popis

Popis:

posuvné měřítko s úzkými měřicími plochami nabízí následující výhody: Úzké měřicí plochy umožňují měření v obtížně přístupných bodech. Měřicí plochy pro externí měření jsou vybaveny tvrdým kovem.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 150
Rozsah měření: 0-150 mm
Hodnota odstupňování: 0,05 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,05 mm
Hmotnost: 1270
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: V krabici

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka