Vernierovský posuvný středový kalibr 10-300 mm, 0,05 mm, metrický

Č. pol.: 536-107
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Drážkové posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 536-107
EAN/GTIN 4946368111070
Číslo výrobcu 536-107
Číslo L L40010 541

Popis

Popis:

Třmenový měřicí přístroj pro měření vzdálenosti od středu vývrtu, který vám nabízí následující výhody: Speciálně navržený pro měření od středového bodu vývrtu k středovému bodu vývrtu. Lze provádět také měření od hrany ke středu vývrtu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 10,1 - 300
Rozsah měření: 10,1-300 mm
Odstupňování: 0,05 mm
Hmotnost: 1100
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: V krabici

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka