Posuvné měřítko s posuvným středem10-200 mm ocel, 0.05 mm ocel, metrické

Č. pol.: 536-106
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
    Druh produktu Dielenské posuvné merítka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 536-106
    EAN/GTIN 4946368111063
    Číslo výrobcu 536-106
    Číslo L L40010 94

    Popis

    Popis:

    posuvné měřítko pro měření vzdálenosti středu otvoru nabízí následující výhody: Zejména pro měření středu otvoru do středu otvoru. Lze také provádět měření od středu hrany k jamce.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 10,1 - 200
    Rozsah měření: 10,1-200 mm
    Hodnota odstupňování: 0,05 mm
    Hmotnost: 970
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: V krabici

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka