Popis:
Snadné ovládání skládacího rámu jednou rukou s robustním uzamykacím knoflíkem: uzamčení a uvolnění pouhým jedním kliknutím.
Patentovaná jednotka desky pro prsty: rychlé umístění, rychlá oprava.
Hladký chod násuvného vodítka z tvrdého plastu: při spojení násuvných rámečků nedochází k zasekávání.
Délka lešení: 1,80 m; šířka lešení: 0,72 m.
Bezpečnější a rychlejší montáž díky předsunutým zábradlím a plošinám ve vzdálenosti 2 m.
Podle nové normy EN 1004; třída lešení 3 (nosnost do 200 kg/m2).
125 mm otočná kolečka s aretační brzdou; pomocí adaptérů pro kolečka (obj. č. 42794) je lze přestavět na vřetenová kolečka.
Průměr tyče a příčky 45 mm.
Charakteristika:
Pracovní výška 7,55 m
Šířka lešení 0,72 m
Výška lešení 6,65 m
Délka lešení 1,8 m
Hmotnost 142,6 kg
Šířka plošiny 0,6 m
Velikost plošiny 0,6 m × 1,8 m
Výška plošiny 5,55 m
Délka plošiny 1,8 m