Lešení, PaxTower S-PLUS 1T, 6,55 m

Č. pol.: 53525
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Lešenie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 53525
    EAN/GTIN 4003866535255
    Číslo výrobcu 53525
    Číslo L L90010 1366

    Popis

    Popis:

    Snadné ovládání skládacího rámu jednou rukou s robustním uzamykacím knoflíkem: uzamčení a uvolnění pouhým jedním kliknutím.
    Patentovaná jednotka desky pro prsty: rychlé umístění, rychlá oprava.
    Hladký chod násuvného vodítka z tvrdého plastu: při spojení násuvných rámečků nedochází k zasekávání.
    Délka lešení: 1,80 m; šířka lešení: 0,72 m.
    Bezpečnější a rychlejší montáž díky předsunutým zábradlím a plošinám ve vzdálenosti 2 m.
    Podle nové normy EN 1004; třída lešení 3 (nosnost do 200 kg/m2).
    125 mm otočná kolečka s aretační brzdou; pomocí adaptérů pro kolečka (obj. č. 42794) je lze přestavět na vřetenová kolečka.
    Průměr tyče a příčky 45 mm.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 6,55 m
    Šířka lešení 0,72 m
    Výška lešení 5,65 m
    Délka lešení 1,8 m
    Hmotnost 114,1 kg
    Šířka plošiny 0,6 m
    Velikost plošiny 0,6 m × 1,8 m
    Výška plošiny 4,55 m
    Délka plošiny 1,8 m

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka