Látková páska o délce 900 mm

Č. pol.: 5327460
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Popruh

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5327460
EAN/GTIN 4010886532744
Číslo výrobcu 5327460
Číslo L L60160 2907
Výrobca GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pevný, neklouzavý textilní pásek, extra široký = 25 mm

Charakteristika:

  • Šířka pásma [mm]: 25 mm
  • Celková délka [mm]: 900 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka