Podélný dělič 317 x 42 mm

Č. pol.: 5325840
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Oddeľovač priehradiek

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5325840
    EAN/GTIN 4010886532584
    Číslo výrobcu 5325840
    Číslo L L60160 4215

    Popis

    Popis:

    Ve 2 různých výškách. Údaje v závorkách se týkají dělitelných zásuvek
    V 5 různých délkách pro různé hloubky zásuvek
    Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu.

    Charakteristika:

    • Vhodné pro modely: 1580
    • Celková výška [mm]: 42 mm
    • Celková délka [mm]: 317 mm
    • Materiál: Ocelový plech
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka