Křížový dělič 80 x 40 mm

Č. pol.: 5325760
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Odkladacia polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5325760
    EAN/GTIN 4010886532577
    Číslo výrobcu 5325760
    Číslo L L60160 955

    Popis

    Popis:

    Vhodné pro č. 1580
    Ve 3 různých délkách, které odpovídají podélným příčkám
    Vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu.

    Charakteristika:

    • Celková výška [mm]: 40 mm
    • Celková délka [mm]: 80 mm
    • Materiál: Ocelový plech
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka