P2104 TB Indukční sonda pro měření délky včetně protokolu o zkoušce

Č. pol.: 5324081
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
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5324081
EAN/GTIN 4059192055493
Číslo výrobcu 5324081
Číslo L L40100 673

Popis

Prevedenie:

  • Varianty s pneumatickým zdvihem nebo přetlakem
  • Měřicí kolík uložený ve vodítku s kuličkovým ložiskem
  • Vysoká linearita v celém měřicím rozsahu
  • Vynikající elektromagnetické stínění (EMC)
  • Všechny sondy lze pomocí dodávané krytky přestavět z axiálního na radiální kabelový výstup
  • Specifikace chemické odolnosti: odolné vůči oleji, benzínu, vodě a alifatickým sloučeninám. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

Popis:

Indukční sonda Millimar P2104 TB
  • Kompatibilita: Tesa Rozsah měření tykadlového pákového měřidla, jemný ukazatel, sonda: ± 2 mm
  • Předstih stlačeného vzduchu (max. 1 bar)
  • Měřicí síla (text): Závislost na stlačeném vzduchu
Rozsah dodávky: Návod k použití, krytka bočního vývodu kabelu, klíč pro nastavení předkmitu.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Teplotní koeficient: 0.15 µm/°C
  • Vzdálenost dolní zarážky MAX: 0 mm
  • Rozsah měření start_mm: -2 mm
  • Vzdálenost dolní zarážky MIN: -2.2 mm
  • Teplota ložiska MIN: -10 °C