P2104 FA Indukční snímač délky včetně protokolu o zkoušce

Č. pol.: 5324074
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Druh produktu Snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5324074
    EAN/GTIN 4059192055479
    Číslo výrobcu 5324074
    Číslo L L40080 4944

    Popis

    Prevedenie:

    • Varianty s pneumatickým zdvihem nebo přetlakem
    • Měřicí kolík uložený ve vodítku s kuličkovým ložiskem
    • Vysoká linearita v celém měřicím rozsahu
    • Vynikající elektromagnetické stínění (EMC)
    • Všechny sondy lze pomocí dodávané krytky přestavět z axiálního na radiální kabelový výstup
    • Specifikace chemické odolnosti: odolné vůči oleji, benzínu, vodě a alifatickým sloučeninám. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

    Popis:

    Indukční sonda Millimar P2104 FA
    • Kompatibilita: Federal Rozsah měření: pákový měřicí přístroj, jemný ukazatel, sonda: ± 2 mm
    • Vakuový zdvih
    • Měřicí síla (text): 0,75 N +/- 0,15 N
    Rozsah dodávky: Návod k obsluze, krytka pro boční kabelový vývod, klíč pro nastavení předkmitu.

    Charakteristika:

    • Zdvih / posun: Vakuové vypnutí
    • Teplotní koeficient: 0.15 µm/°C
    • Vzdálenost dolní zarážky MAX: 0 mm
    • Rozsah měření start_mm: -2 mm
    • Vzdálenost dolní zarážky MIN: -2.2 mm
    • Teplota ložiska MIN: -10 °C

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka