P2010 FB Indukční sonda pro měření délky včetně protokolu o zkoušce

Č. pol.: 5324034
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
    Druh produktu Snímač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5324034
    EAN/GTIN 4059192055431
    Číslo výrobcu 5324034
    Číslo L L40080 2622

    Popis

    Prevedenie:

    • Varianty bez a s pneumatickým zvedáním nebo zatěžováním
    • Měřicí kolík uložený ve vodítku s kuličkovým ložiskem
    • Vysoká linearita v celém měřicím rozsahu
    • Vynikající elektromagnetické stínění (EMC)
    • Všechny sondy lze pomocí dodané krytky přestavět z axiálního na radiální kabelový vývod
    • Specifikace chemické odolnosti: odolné vůči oleji, benzínu, vodě a alifatickým sloučeninám. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

    Popis:

    Indukční sonda Millimar P2010 FB
    • Kompatibilita: Federal Měřicí rozsah tykadlového pákového měřidla, jemný ukazatel, sonda: ± 5 mm
    • Předstih stlačeného vzduchu (max. 1 bar)
    • Měřicí síla (text): Závislost na stlačeném vzduchu
    Rozsah dodávky: Návod k použití, krytka bočního vývodu kabelu, klíč pro nastavení předkmitu.

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Teplotní koeficient: 0.15 µm/°C
    • Rozsah měření start_mm: -5 mm
    • Vzdálenost dolní zarážky MAX: -5.3 mm
    • Teplota ložiska MIN: -10 °C

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka