Posuvné měřítko s noniem, momentová svorka 0-150 mm ocel/0-6", 0.02 mm ocel,mm ocel/palce

Č. pol.: 531-128
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
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,02 mm
Meracia technika analog
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 531-128
EAN/GTIN 4946368110561
Číslo výrobcu 531-128
Číslo L L40010 7504

Popis

Popis:

Posuvným měřítkem lze pohybovat pouze při stisknutém momentovém tlačítku zajištěném pružinou.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 150
Rozsah měření: 0 - 150 mm
Stupňování: 0,02 mm / 0,001″.
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
Hmotnost: 470
Palcová/metrická: Metrická/palcová
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka