Jednosekční pevný žebřík s ochranou zad (konstrukce) nerezová ocel 8,48 m

Č. pol.: 530115
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
s ochranou chrbta Áno
Druh produktu Horolezecký rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 530115
EAN/GTIN 4031405935198
Číslo výrobcu 530115
Číslo L L90110 50

Popis

Popis:

  • Vstupní žebříky podle DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 a DIN EN ISO 14122-4: V závislosti na výběru normy a situaci na místě na výstupu jsou vyžadovány další komponenty, jako je výstupní schůdek, zábradlí a bezpečnostní dveře. Tyto nejsou zahrnuty v celé sadě a musí být objednány samostatně.
  • Bez ohledu na výšku stoupání platí následující:
  • Jako ochranu proti pádu lze použít ochranu zad nebo lezení (kombinace není povolena, protože záchrana osob je narušená ochranou zad)
  • Posouzení vhodnosti pro výšku (např. G 41) závisí na posouzení rizika (např. celková výška stoupání, typ ochrany proti pádu) příslušných žebříkových systémů
  • Doklad o únosnosti podloží musí být pro každý stavební projekt poskytnut odpovědným odborníkem na stabilitu
  • Vertikální přesah po sobě jdoucích vodicích čar musí být nejméně 1 680 mm
  • Na nezajištěných výstupních místech jsou vyžadovány ochranné zábrany namontované na obou stranách žebříku nebo naváděné do úrovně výstupu
  • Výstupní mezera nesmí být větší než 75 mm
  • Rozměr akumulace: Vzdálenost od vstupní úrovně k první příčce 100 – 400 mm
  • Při výstupu z přední strany musí být horní příčka na úrovni výstupní úrovně
  • Pro stoupačky s ochranou proti stoupačce, při lezení po otevřeném prostoru před žebříkem, musí být minimální hodnota 800 x 800 mm. Tyto rozměry by měly být rovněž pozorovány u nových zařízení ve stávajícím závodě.
  • Tyto rozměry by měly být rovněž pozorovány u nových zařízení ve stávajícím závodě
  • Rozměry mezery mezi žebříkovým systémem a zábradlím nesmí překročit 180 mm
  • Připojení k ochraně proti lezení musí být navázáno a odpojeno od zajištěného stojanu
  • Pro bezpečnou manipulaci s bočními kolejnicemi musí být vůle k přilehlým částem kolem bočních kolejnic nejméně 75 mm (s výjimkou součástí patřících do systému žebříků)

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 520 mm
  • Typ konstrukce: Jednorychlostní
  • Výška sloupce: 60 mm
  • Délka kabelu vč Ukončit spar: 8480 mm
  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Výška stoupání: 7280 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Vzdálenost stěny: 200 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka