Diamantový tvarový pilník, 150 mm zrnitosť D126 (stredná) univerzálny 4

Č. pol.: 529650 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: D

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
Zrnitosť D126
Popis tvaru oblé
Celková dĺžka 150 mm
Prierez s obsadením 3 mm
Dĺžka obloženia 25 mm
Druh produktu Ryhovaný pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 529650 4
EAN/GTIN 4007220017180
Číslo výrobcu 4007220017180

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
Kameň
 

Popis

Prevedenie:

Forma podobná č. 528050, avšak na obidvoch koncoch posypané diamantovým práškom jednotnej zrnitosti.

Použitie:

Pre rozmerovo presné dokončovacie práce foriem z tvrdenej ocele alebo tvrdého kovu.
Pilníkovanie s malým prítlakom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka